Winterstiefel S3 CAMP Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterstiefel S3 CAMP Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig
Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innenfutter aus künstlichem Fell, Schaftrandpolsterung, auswechselbare Innensohle, mit durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stoff, nicht metallisch - keine Lochung, Vorderkappe aus PU, Zehenschutzkappe aus Stahl, Gewicht: 770 g/Stk. (Gr. 42).

Für Sie interessant


Winterstiefel S3 Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel S3 Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 SILVEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel S3 LIBERIA BIS | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Winterstiefel aus wasserabweisendem Leder mit antimagnetischer TOP-RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff und durchtrittsicherer Zwischensohle a...

Detailansicht