Winterstiefel CAMP Bau

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Winterstiefel CAMP Bau

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Laufsohle: Duo-PU, antistatisch, rutschfest, ölbeständig
Ausstattung: Wasserabweisendes geprägtes Leder, Innenfutter aus künstlichem Fell, Schaftrandpolsterung, auswechselbare Innensohle, mit durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stoff, nicht metallisch - keine Lochung, Vorderkappe aus PU, Zehenschutzkappe aus Stahl, Gewicht: 770 g/Stk. (Gr. 42).

Für Sie interessant


Winterstiefel Aker 78313 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel Zenit 1728 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Detailansicht

Winterstiefel GRÖNLAND Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Detailansicht

Winterstiefel Flint Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Detailansicht

Winterschlupfstiefel SILVEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Detailansicht