Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle MAXXIMO, rot (abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • hydrophobierte Mikrofaser, hydrophobiertes Textilmaterial
  • gepolsterte Lasche und gepolsterter Schaftrand
  • Fersenschlaufe für leichtes Anziehen
  • lederfrei, geeignet für Lederallergiker
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD
  • Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Made in Germany
  • Gewicht: 555 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Zubehör
Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Elten Zubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low/Medium/High. Die hervorragende Dämpfung sorg...

Detailansicht

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht