Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 53 Mid

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 BLACK EAGLE® Safety 53 Mid

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichter und robuster halbhoher Arbeitsschuh aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtrittshemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, hoch abriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • Veloursleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (1,9–2,1 mm dick) mit GORE-TEX®-Innenfutter, wasserdicht und atmungsaktiv
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • TPU-Verstärkung im Spitzenbereich
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz, antistatisch
  • HAIX® Vario Wide Fit System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • Made in Europe
  • Gewicht 750 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbstiefel S3 Flint 78257 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht