Halbstiefel S3 ESD Zenit 1718 Easyroll

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 ESD Zenit 1718 Easyroll

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Halbhoher Sicherheitsschuh aus PU-beschichtetem Leder mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • dreischichtige RPU-Laufsohle (Stabilisator, Stoßdämpfung Fx2 in der Innensohle,
    antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig)
  • wasserabweisendes PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
  • gepolsterte Lasche/Schaft
  • Boa®-Drehverschluss-System zum einhändigen verschließen und öffnen
  • ProNose-Zehenkappenverschleißschutz außen für längere Haltbarkeit
  • auswechselbare Textil-Einlagesohle (weiches EVA-Material, elektrisch leitender Polyesterfaden, original Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, antibakteriell, geruchshemmend)
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
  • Gewicht 830 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbstiefel S3 Flint 78257 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht