Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau (leicht, flexibel, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichte, nahtfreie Mikrofaser
  • gepolsterte Bordüre, Staublasche, Schaftapplikationen
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Multiflex®
  • Gewicht 563 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 SL 300 | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX 769 Perbunan | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO

Detailansicht