Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Active ESD, blau (erhöhter Umknickschutz, Flexionszone mit Drehpunkt,
    rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • weiches Nubukleder, verstärkter Spitzenschutz
  • gepolsterte Bordüre, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Multiflex®
  • Gewicht 651 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 H-Plus ESD Sport | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sportlicher Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder, mit Schnürsystem nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 SL 300 | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht