Halbstiefel S2 VX 769 Perbunan

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 VX 769 Perbunan

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan VX, grau-blau (Flexionszone mit Drehpunkt, gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung,
    hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, kombiniert mit weichem Nubukleder, geschlossene Lasche,
    Sicherheitsreflektoren
  • atmungsaktives SECURA TEX-Funktionsfutter, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Stahl-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 SL 300 | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht