Halbschuh S2 ESD VD 9700 Vitality® VARIO

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 ESD VD 9700 Vitality® VARIO

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, silbergrau (antistatisch, leicht, flexibel, sehr gute Rutschhemmung, Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichtes Funktionsobermaterial, kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • Schnellschnürsystem, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren
  • atmungsaktives Funktionsfutter, leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Fußbetteinlage mit guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 532 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht