Halbschuh S2 ESD VD 9700 Vitality® VARIO

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 ESD VD 9700 Vitality® VARIO

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, silbergrau (antistatisch, leicht, flexibel, sehr gute Rutschhemmung, Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichtes Funktionsobermaterial, kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • Schnellschnürsystem, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren
  • atmungsaktives Funktionsfutter, leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Fußbetteinlage mit guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 532 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit Boa®-Schnellverschlussystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:201...