Halbstiefel S2 Caserta

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 Caserta

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2014 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Zwei-Schichten-PUR-Sohle (antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend)
  • Schaft aus Mikrofaser, Verschluss durch Kunststoff-Ösen
  • ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
  • angenähte, gepolsterte Staublasche
  • Futter aus antibakteriellem Gewebe
  • Kunststoffkappe
  • Gewicht 630 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • HACCP-geeignet
Pflegehinweise
e

Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...

Detailansicht

Halbstiefel S2 SL 300 | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX 769 Perbunan | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO

Detailansicht