Halbschuh S2 VD 9400 GTX

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 VD 9400 GTX

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, silbergrau (sehr gute Abriebfestigkeit, Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
  • ultraleichtes Funktionsobermaterial, kombiniert mit weichem Nubukleder und offenzelligem Funktionstextil
  • geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren, Anziehschlaufe
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD (zusätzlich dämpfende Wirkung, exzellente Feuchtigkeitsaufnahme)
  • Gewicht 554 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht