Halbschuh S2 ESD 3010 Zenit

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 ESD 3010 Zenit

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • dreischichtige RPU-Laufsohle (Stabilisator, Stoßdämpfung Fx2 in der Innensohle,
    patentierte GEOX®-Membrane, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig,
    bei Metallspänen nicht geeignet)
  • Nubukleder, Schnürsystem, gepolsterte Schaftkante, Netze zur Ventilation
  • atmungsaktives Spezial-Innenfutter
  • thermoregulierende, auswechselbare Einlagesohle
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Gewicht 600 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht