Halbschuh S2 2131

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 2131

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Weißer Sicherheits-Arbeitsschuh mit Stahlkappe und Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2, SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle (antistatisch, öl- und benzinbeständig)
  • Obermaterial atmungsaktive Mikrofaser
  • Spezialfutter mit Silberfäden (feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell)
  • auswechselbare Einlagesohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Gewicht 718 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • HACCP-gerecht
Pflegehinweise
e    ohne Einlagesohle

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht