Halbschuh S2 2130

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 2130

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Laufsohle: Rutschhemmende PU/PU Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Obermaterial atmungsaktive Mikrofaser, Spezialfutter mit Silberfäden (feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell), auswechselbare Einlagesohle, Gummizug und Klettverschluss im Ristbereich, Zehenschutzkappe aus Stahl, Gewicht: 754 g/Stk. (Gr. 42).
Anwendungen/Hinweise
  • HACCP-gerecht
Pflegehinweise
e

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht