Halbschuh S2 1032/1037

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 1032/1037

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • Glattleder, Gummizug im Ristbereich
  • Silverpoint-Spezialfutter (feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell)
  • Einlagesohle mit Gel-Dämpfung, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Gewicht 620 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht