Halbstiefel S2 ESD 775 Plus

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 ESD 775 Plus

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Outdoor ESD, silbergrau (rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren
  • verstärkter Spitzenschutz, Stahl-Zehenschutzkappe
  • atmungsaktives SECURA TEX-Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • Gewicht 669 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 H-Plus ESD Sport | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sportlicher Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder, mit Schnürsystem nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht