Halbschuh S2 H-Plus Sport

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 H-Plus Sport

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle TPU
  • Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen, modernes, sportliches Design
  • robuste, gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • dezente Reflexpaspeln, Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • extrem leichte Carbon-Zehenschutzkappe
  • EU-Produktion
  • Gewicht 640 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht