Halbschuh S2 SST 8

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 SST 8

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Sure Step, grau-blau (stark rutschhemmend, strapazierfähig,
    säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit Nappaleder, geschlossene Lasche
  • verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren 
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • atmungsaktives SMARTEC-AIR®-Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • gewichtsangepasste SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • Gewicht: 590 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht