Halbstiefel S2 SST 18

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 SST 18

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Sure Step, grau-blau (stark rutschhemmend, strapazierfähig,
    säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit Nappaleder, geschlossene Lasche
  • verstärkter Spitzenschutz, atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • gewichtsangepasste SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • Gewicht: 664 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

GORE-TEX®-Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Nubukleder mit geschlossener Lasche und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC...