Halbstiefel S2 SL 300

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 SL 300

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU, anthrazit-grau (strapazierfähig, rutschhemmend,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit Textil
  • durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
  • atmungsaktives Funktionsfutter, Stahl-Zehenschutzkappe
  • SECURA CARE-Fersendämpfung
  • Gewicht 630 g/Stk. (Gr.42)

Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX 769 Perbunan | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO

Detailansicht