Halbschuh S2 FA 747

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 FA 747

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S1
Weiten: NB, XB
Laufsohle: TPU Outdoor, antistatisch, rutschfest, ölbeständig,
hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Rind-Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, atmungsaktives SECURA-TEX-Futter, gewichtsangepasste Dämpfung, Gewicht: 620 g/Stk. (Gr. 42).

Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht