Halbstiefel S2 ESD AL 118 Plus

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 ESD AL 118 Plus

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU VX ESD, silbergrau (Flexionszone mit Drehpunkt, rutschfest, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • Oily-Nubukleder kombiniert mit Nappaleder, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren
  • verstärkter Spitzenschutz, Aluminium-Zehenschutzkappe
  • atmungsaktives SMARTEC-AIR®-Funktionsfutter, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
  • Gewicht 619 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...

Detailansicht