Halbstiefel AeroStar 160

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel AeroStar 160

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU (antistatisch, rutschfest, hitzebeständig bis ca. +100 °C)
  • Vollrindleder, fein genarbt, geschlossene Lasche
  • reflektierende Applikation im Fersenbereich
  • atmungsaktives Funktionsfutter
  • Gewicht 640 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbstiefel 3870 Trek | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S2 Laufsohle: Ergonomische TPU-Sohle mit weicher PU-Zwischensohle, eingebauter Stabilisator, mit patentierter GEOX®-Memb...

Detailansicht

Halbstiefel ESD AL 118 Plus | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel ESD 775 Plus | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRB

Detailansicht

Halbstiefel Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht