Halbstiefel S2 Trek 3870

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 Trek 3870

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S2
Laufsohle: Ergonomische TPU-Sohle mit weicher PU-Zwischensohle, eingebauter Stabilisator, mit patentierter GEOX®-Membrane, antistatisch, rutschfest, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. 160 °C, bei Metallspänen nicht geeignet.
Ausstattung: Nubukleder, atmungsaktives Spezial-Innenfutter, thermoregulierende, auswechselbare Einlagesohle, Aluminium-Zehenschutzkappe, Gewicht: 650 g/Stk. (Gr. 42).

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit verstärktem Spitzenschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC C...

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 SL 300 | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht