Damen-Sandale S2 ESD 407 Vitality Plus

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Damen-Sandale S2 ESD 407 Vitality Plus

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Woman ESD, anthrazit (rutschhemmendes Wellenprofil, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, kombiniert mit weichem Nubukleder, Klettverschluss
  • atmungsaktives Textilfutter, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
  • Stahl-Zehenschutzkappe, Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 459 g/Stk. (Gr. 38)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit Boa®-Schnellverschlussystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:201...