Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • Microfaser, leichte Ausführung
  • leichte Alukappe
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • praktisches Schnellverschluss-System
  • nahtfreie Schaftkonstruktion
  • anatomisches Komfort-Fußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gel-Dämpfung
  • Made in Germany
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht