Halbstiefel S2 H-Plus ESD Sport

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S2 H-Plus ESD Sport

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sportlicher Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder, mit Schnürsystem nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU
  • Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen, modernes, sportliches Design
  • robuste, gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • dezente Reflexpaspeln, Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • extrem leichte Carbon-Zehenschutzkappe
  • metallfrei
  • EU-Produktion
  • Gewicht 680 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbstiefel S2 VX PRO 7300 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

Detailansicht

Halbstiefel S2 Caserta | S2 Sicherheitsschuhe

mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2014 S2 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S2 SL 300 | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht