1-12 von 58 Produkten
Zur Listenansicht


Halbschuh VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbschuh VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbschuh VD 4500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbschuh ESD 3010 Zenit | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht

Halbschuh 3890 Coyote | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S2 Laufsohle: Ergonomische TPU-Sohle mit weicher PU-Zwischensohle, eingebauter Stabilisator, mit patentierter GEOX®-Memb...

Detailansicht

Halbschuh 3700 A Ultima | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2

Detailansicht

Halbschuh 3700R Respiro | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh mit sehr guter Passform, optimierter Stoßdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB.

Detailansicht

Halbschuh 3650 Wulf | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S1 Laufsohle: Ergonomische TPU-Sohle mit weicher PU-Zwischensohle, eingebauter Stabilisator, mit patentierter GEOX®-Memb...

Detailansicht
1-12 von 58 Produkten