Halbschuh S1P Hexagon 661

mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1P Hexagon 661

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle EVA/Gummi (mit stabilisierendem Gelenk, strapazierfähig, rutschhemmend)
  • atmungsaktives, strapazierfähiges und wasserabweisendes Leder/PU/Textil
  • schnelles An- und Ausziehen durch elastische Schnürung
  • weiches, stoßabsorbierendes Sorbotan-Fußbett
  • atmungsaktives Futter
  • metallfreier Durchtrittschutz, metallfreie Kunststoff-Zehenschutzkappe mit besonders
    viel Zehenfreiheit
  • Gewicht 600 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...

Detailansicht

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...

Detailansicht

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 203...

Detailansicht

Halbschuh S1P Breezer black low ESD 721051 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Sicherheitssneaker aus Nubukleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC...

Detailansicht