Halbschuh S1P H-Plus Evo

mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1P H-Plus Evo

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1P SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Vibram (Gummi/Phylon, antistatisch, ölbeständig)
  • Glattleder mit Textil-Einsätzen, atmungsaktiv, sportliches Design
  • reflektierende Applikationen, robuste, gezwickte Verarbeitung
  • atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch, metallfreier Durchtrittschutz
  • Stahlkappe, Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • EU-Produktion
  • Gewicht 520 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Comp...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 62 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Comoposite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz,

Detailansicht

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...

Detailansicht

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 203...

Detailansicht