Halbschuh S1P Meazza

mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1P Meazza

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU (antistatisch, rutschfest, ölbeständig)
  • MICROTECH® atmungsaktiv, Staublasche
  • sehr atmungsaktives Funktionsfutter
  • nicht metallische APT-Plate-Zwischensohle – nicht magnetisch
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Gewicht 550 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Comp...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 62 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Comoposite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz,

Detailansicht

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...

Detailansicht

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht