Menu

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571

von Elten   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle MAXXIMO, blau (abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • Veloursleder/Textilmaterial
  • gepolsterte Lasche, Fersenschlaufe für leichtes Anziehen
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle SPORTIVE ESD grey
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 555 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191BASF-DämpfungssystemEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads

Für Sie interessant

Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle SensiCare ESD

Elten Zubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: low, medium, high. Die hervorragende Dämpfung sorgt für die Entlastung des Rückens.

Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken