Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende Gummi/PU-Laufsohle E-TRACK
  • Veloursleder/Meshmaterial
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle SPORTIVE ESD
  • Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Made in Germany
  • Gewicht: 587 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Zubehör
Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Elten Zubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low/Medium/High. Die hervorragende Dämpfung sorg...

Detailansicht

Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Comp...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 62 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Comoposite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz,

Detailansicht

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...

Detailansicht