Sandale S1P Impulse green easy ESD 712551

mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1P Impulse green easy ESD 712551

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle BIOMEX DYNAMICS
  • Mikrofaser, Klettverschluss
  • gepolsterte Lasche
  • abriebfester Spitzenschutz
  • atmungsaktives Textilfutter
  • semi-orthopädische Einlagesohle ESD
  • Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • metallfreie Ausstattung
  • Made in Germany
  • Gewicht: 500 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Zubehör
Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Elten Zubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low/Medium/High. Die hervorragende Dämpfung sorg...

Detailansicht

Sandale S1P New Brenta | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC Laufsohle: PU/PU Ausstattung: Veloursleder gelocht, abriebfestes und atmungsaktives Futter, auswechselbare Komfo...

Detailansicht