1-12 von 13 Produkten
Zur Listenansicht


Sandale S1P Impulse green easy ESD 712551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittsch...

Detailansicht

Sandale S1P New Brenta | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC Laufsohle: PU/PU Ausstattung: Veloursleder gelocht, abriebfestes und atmungsaktives Futter, auswechselbare Komfo...

Detailansicht

Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Comp...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 62 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Comoposite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz,

Detailansicht

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...

Detailansicht

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 203...

Detailansicht

Halbschuh S1P Breezer black low ESD 721051 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Sicherheitssneaker aus Nubukleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC...

Detailansicht

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20...

Detailansicht

Halbschuh S1P Meazza | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Cofra® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Detailansicht
1-12 von 13 Produkten