Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, blau (leicht, flexibel, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung,
    hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe, Schaftapplikationen
  • Spitzenschutz, leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Multiflex®
  • Gewicht 531 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Alternative
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe
Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht