Sandale S1 H-Plus ESD soft & safe

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 H-Plus ESD soft & safe

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • komfortable soft-&-safe-Dämpfung – mit Luft gefüllte Hohlkammern absorbieren den Druck beim Gehen um über 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Schuhen (Gelenke,
    Muskeln und speziell der Rücken werden entlastet)
  • atmungsaktiver Mikrovelours-Schaft, Klettverschluss
  • leichte Alukappe, gezwickte Schaftverarbeitung
  • abriebfester Zehenschutz
  • atmungsaktives Funktionsfutter, herausnehmbare Komfort-Einlagesohle
  • EU-Produktion
  • Gewicht 550 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht