Sandale S1 H-Plus ESD Performance

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 H-Plus ESD Performance

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • nahtlos perforierter Highend-Mikrovelours-Schaft, leichte Ausführung
  • leichte Alukappe
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • herausnehmbare Komfort-Einlagesohle
  • Gel-Dämpfung
  • Made in Germany
  • Gewicht 535 g/Stk. (Gr. 42)
Anwendungen/Hinweise
  • Orthopädische Einlagenversorgung gemäß Ö-Norm Z 1259 mit NovaPED work-Einlagen von Schein Orthopädie-Service möglich.

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Zubehör
Einlagesohle H-Plus Ergo Komfort | Socken, Schuhzubehör

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Atmungsaktive Komfort-Einlagesohle für die H-Plus Performance-Serie, mit weichem, anatomischem Komfortfußbett.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht