Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/TPU, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • nahtlos perforierter Highend-Mikrovelours-Schaft, leichte Ausführung
  • leichte Alukappe
  • robuste, gezwickte Schaftverarbeitung
  • praktisches Schnellverschluss-System
  • nahtfreie Schaftkonstruktion, herausnehmbare Komfort-Einlagesohle
  • Gel-Dämpfung
  • Made in Germany
  • Gewicht 535 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht

Halbschuh S1 Finn blue low ESD 72160 | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung, mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011

Detailansicht