Halbschuh S1 VD 2200 ESD

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 VD 2200 ESD

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (leicht, flexibel, sehr gute Rutschhemmung,
    Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichtes Funktionsobermaterial mit großflächiger Belüftungsstruktur
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
  • austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 548 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Alternative
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe
Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Detailansicht