Halbschuh S1 ESD 1272

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 ESD 1272

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S1, SRA
Laufsohle: Nitril-Gummi-Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, säure- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. 180 °C
Ausstattung: Velours-/Glattleder Kombination, atmungsaktive Textileinsätze, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle, reflektierende Applikationen, Kunststoff-Zehenschutzkappe, antistatisch, sanitized-behandelt, Gewicht: 805 g/Stk. (Gr. 42).

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1

Detailansicht

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN...

Detailansicht

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht