Halbschuh S1 ESD 1272

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 ESD 1272

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S1, SRA
Laufsohle: Nitril-Gummi-Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, säure- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. 180 °C
Ausstattung: Velours-/Glattleder Kombination, atmungsaktive Textileinsätze, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle, reflektierende Applikationen, Kunststoff-Zehenschutzkappe, antistatisch, sanitized-behandelt, Gewicht: 805 g/Stk. (Gr. 42).

ESD Protective


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.