Halbschuh S1 New Nilo

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 New Nilo

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU-Flex
  • gelochtes Veloursleder
  • Futter aus Gewebe, atmungsaktiv, gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
  • ganzflächiges Fußbett – auswechselbar, antistatisch
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Gewicht 550 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1

Detailansicht

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN...

Detailansicht

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht