Halbschuh S1 H-Plus Motion

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 H-Plus Motion

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Vibram (Gummi/Phylon, antistatisch, ölbeständig)
  • extrem leichte, sportliche Ausführung, Nubukleder mit Textil-Einsätzen
  • robuste, gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb, Stahlkappe
  • EU-Produktion
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht

Halbschuh S1 Finn blue low ESD 72160 | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung, mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011

Detailansicht