Sandale S1 H-Plus Sport

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Sandale S1 H-Plus Sport

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle TPU
  • Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen, modernes, sportliches Design
  • robuste, gezwickte Verarbeitung, atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • dezente Reflexpaspeln, Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • extrem leichte Carbon-Zehenschutzkappe
  • EU-Produktion
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Obermaterial aus ultraleichter, glatter Mikrofaser in Kombination mi...


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitsschuh aus weichem Nubukleder, mit Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.