Sandale S1 Monza 3800 A

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 Monza 3800 A

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische TPU-Laufsohle mit weicher PU-Zwischensohle (Stabilisator, patentierte GEOX®-Membrane, antistatisch, rutschfest, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. +160 °C, bei Metallspänen nicht geeignet)
  • hochwertige Mikrofaser, verstellbare Riemen mit Klettverschluss
  • atmungsaktives Spezial-Innenfutter
  • thermoregulierende, auswechselbare Einlagesohle
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Gewicht 450 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht