Sandale S1 SST 7

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 SST 7

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Sure Step, lichtgrau (stark rutschhemmend, strapazierfähig,
    säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Klettverschluss
  • Sicherheitsreflektoren, atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • gewichtsangepasste SECURA VARIO®-Fersendämpfung
  • Gewicht 571 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht