Halbschuh SST 2 Vitality

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh SST 2 Vitality

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Sure Step, lichtgrau (stark rutschhemmend, strapazierfähig,
    säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Sicherheitsreflektoren
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle
  • atmungsaktives SMARTEC-AIR®-Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht: 582 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259