Sandale S1 SL 100

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 SL 100

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/PU, anthrazit-grau (strapazierfähig, rutschhemmend, hitzebeständig bis
    ca. +120 °C)
  • weiches Nubukleder, kombiniert mit Textil, Klettverschluss
  • durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • SECURA CARE-Fersendämpfung
  • Gewicht 550 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Sandale S1 H-Plus ESD Sport | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sportliche Sicherheitssandale aus Nubukleder, mit Klettverschluss nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht